TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-8.58

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352HUN-8.58
Rubix:A0308960
Fabrikant:5072938
EAN:4031132142746
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-8.58

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)8,58 mm
Totale lengte125 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-8.58


Walter-norm tot Ø 3,75 mm − met centreerpunten
HSS-machineruimers F1352HUN-8.58

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)8,58 mm
Totale lengte125 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat9 mm
Snijlengte36 mm
77,71 excl. BTW
/ stuk
94,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen