TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-7

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352-7
Rubix:20300682
Fabrikant:5071907
EAN:4031132188584
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-7

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)7 mm
Totale lengte109 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-7


Walter-norm tot Ø 1,3 mm
HSS-machineruimers F1352-7

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)7 mm
Totale lengte109 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat7,1 mm
Snijlengte31 mm
Groeftypelinksgedraaid met rechte groef (geradegenutet)
Type schachtcilindrische schacht
Bekledingonbeschikt / onbelegd (uncoated)
Aantal snijkanten6
€ 31,94 excl. BTW
/ stuk
€ 38,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen