TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-3.03

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352HUN-3.03
Rubix:A0309450
Fabrikant:5072345
EAN:4031132137193
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-3.03

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)3,03 mm
Totale lengte65 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-3.03


Walter-norm tot Ø 3,75 mm − met centreerpunten
HSS-machineruimers F1352HUN-3.03

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)3,03 mm
Totale lengte65 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat3,03 mm
Snijlengte16 mm
€ 43,03 excl. BTW
/ stuk
€ 52,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen