Referenties
Walter Titex:F1352-6.9
Rubix:20300681
Fabrikant:5071906
EAN:4031132186443

Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 6,9 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 109 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-6.9
Walter-norm tot Ø 1,3 mm
HSS-machineruimers F1352-6.9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 6,9 mm |
| Totale lengte | 109 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Diameter handvat | 7,1 mm |
| Snijlengte | 31 mm |
| Groeftype | linksgedraaide spiraalgroef (linksgedrallte nut) |
| Type schacht | cilindrische schacht (din 212) |
| Bekleding | onbeschichtet (ongecoat) |
| Aantal snijkanten | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,86 excl. BTW
/ stuk
€ 40,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen