TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-3.45

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352HUN-3.45
Rubix:A0200621
Fabrikant:5072387
EAN:4031132137612
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-3.45

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)3,45 mm
Totale lengte70 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-3.45


Walter-norm tot Ø 3,75 mm − met centreerpunten
HSS-machineruimers F1352HUN-3.45

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)3,45 mm
Totale lengte70 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat3,45 mm
Snijlengte18 mm
€ 56,23 excl. BTW
/ stuk
€ 68,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen