Referenties
Walter Titex:F1352-9.2
Rubix:20300703
Fabrikant:5071929
EAN:4031132187105

Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 9,2 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 125 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-9.2
Walter-norm tot Ø 1,3 mm
HSS-machineruimers F1352-9.2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 9,2 mm |
| Totale lengte | 125 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Diameter handvat | 9 mm |
| Snijlengte | 36 mm |
| Groeftype | linksgedrallte spiraalgroef (l) |
| Type schacht | cilindrische schacht |
| Bekleding | ongecoat |
| Aantal snijkanten | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,78 excl. BTW
/ stuk
€ 54,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen