TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-8.04

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352HUN-8.04
Rubix:A0309013
Fabrikant:5072884
EAN:4031132142203
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-8.04

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)8,04 mm
Totale lengte117 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-8.04


Walter-norm tot Ø 3,75 mm − met centreerpunten
HSS-machineruimers F1352HUN-8.04

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)8,04 mm
Totale lengte117 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat8 mm
Snijlengte33 mm
61,79 excl. BTW
/ stuk
74,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen