TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1342-3

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1342-3
Rubix:20300531
Fabrikant:5071744
EAN:4031132186061
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1342-3

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)3 mm
Totale lengte61 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1342-3


Walter-norm tot Ø 2,1 mm
HSS-machineruimers F1342-3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)3 mm
Totale lengte61 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat3 mm
Snijlengte15 mm
Groeftyperechte groeven (straight-fluted)
Type schachtcilindrische schacht (cylindrical shank)
Bekledingongecoat (uncoated)
Aantal snijkanten6
22,49 excl. BTW
/ stuk
27,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen