DORMER HSS/HM MACHINERUIMER B442 12,00 MM

Machineruimers B442

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:B44212.0
Rubix:20037562
EAN:7320760421192
DORMER HSS/HM MACHINERUIMER B442 12,00 MM

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)12 mm
Totale lengte182 mm
Materiaal mantelcarbide
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS/HM MACHINERUIMER B442 12,00 MM


VHM/HSS Machineruimer met MC-schacht DIN 8051 H7 ongecoat voor gelegeerd staal <1620 N/mm². Gietijzer. Titaan en titaanlegeringen. Nikkel en nikkellegeringen. Koper en koperlegeringen. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen en syntetische materialen als thermo- en duraplasten.
Reamer 12 HM best.HSS DIN8051 H7 blank

Toepassingen

• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Thermoplasten
• Duraplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)12 mm
Totale lengte182 mm
Materiaal mantelcarbide
Snijlengte19 mm
Bekledingblank
€ 287,57 excl. BTW
/ stuk
€ 347,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen