Referenties
Walter Titex:F1352HUN-3.63
Rubix:A0309400
Fabrikant:5072405
EAN:4031132137797

Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 3,63 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 70 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-3.63
Walter-norm tot Ø 3,75 mm − met centreerpunten
HSS-machineruimers F1352HUN-3.63
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 3,63 mm |
| Totale lengte | 70 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Diameter handvat | 3,63 mm |
| Snijlengte | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,79 excl. BTW
/ stuk
€ 74,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen