TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-3.76

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352HUN-3.76
Rubix:A0309388
Fabrikant:5072418
EAN:4031132137926
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-3.76

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)3,76 mm
Totale lengte75 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-3.76


Walter-norm tot Ø 3,75 mm − met centreerpunten
HSS-machineruimers F1352HUN-3.76

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)3,76 mm
Totale lengte75 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat3,76 mm
Snijlengte19 mm
61,79 excl. BTW
/ stuk
74,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen