TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-2.11

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352HUN-2.11
Rubix:A0309535
Fabrikant:5072253
EAN:4031132136271
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-2.11

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)2,11 mm
Totale lengte49 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-2.11


Walter-norm tot Ø 3,75 mm − met centreerpunten
HSS-machineruimers F1352HUN-2.11

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)2,11 mm
Totale lengte49 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat2,11 mm
Snijlengte11 mm
€ 56,97 excl. BTW
/ stuk
€ 68,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen