Referenties
Dormer:B1015/16
Rubix:20036316
EAN:7320760181201




Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 7,94 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 138 mm |
| Materiaal mantel | hss |
Productdetails : DORMER HSS MACHINERUIMER B101 7,94 MM 5/16
HSS Machineruimer met MC-schacht BS 328 C stoomontlaten groeven voor staal <850 N/mm². Roestvast automatenstaal. Gietijzer <500 N/mm². Titaan. Messing en brons <200 HB.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 7,94 mm |
| Totale lengte | 138 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Snijlengte | 58 mm |
| Bekleding | blank/stoomontlaten |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,29 excl. BTW
/ stuk
€ 62,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen