Referenties
Walter Titex:F1352-2.5
Rubix:20300640
Fabrikant:5071861
EAN:4031132188492

Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 2,5 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 57 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-2.5
Walter-norm tot Ø 1,3 mm
HSS-machineruimers F1352-2.5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 2,5 mm |
| Totale lengte | 57 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Diameter handvat | 2,5 mm |
| Snijlengte | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,66 excl. BTW
/ stuk
€ 29,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen