TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-10.62

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352HUN-10.62
Rubix:A0309666
Fabrikant:5072103
EAN:4031132132921
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-10.62

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)10,62 mm
Totale lengte142 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-10.62


Walter-norm tot Ø 3,75 mm − met centreerpunten
HSS-machineruimers F1352HUN-10.62

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)10,62 mm
Totale lengte142 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat10 mm
Snijlengte41 mm
96,46 excl. BTW
/ stuk
116,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen