Referenties
Walter Titex:F1352HUN-7.32
Rubix:A0309075
Fabrikant:5072812
EAN:4031132141480

Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 7,32 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 109 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-7.32
Walter-norm tot Ø 3,75 mm − met centreerpunten
HSS-machineruimers F1352HUN-7.32
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 7,32 mm |
| Totale lengte | 109 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Diameter handvat | 7,1 mm |
| Snijlengte | 31 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,79 excl. BTW
/ stuk
€ 74,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen