TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-10.5

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352-10.5
Rubix:20300614
Fabrikant:5071830
EAN:4031132188652
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-10.5

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)10,5 mm
Totale lengte133 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-10.5


Walter-norm tot Ø 1,3 mm
HSS-machineruimers F1352-10.5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)10,5 mm
Totale lengte133 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat10 mm
Snijlengte38 mm
€ 51,42 excl. BTW
/ stuk
€ 62,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen