TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1342-11

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1342-11
Rubix:20300502
Fabrikant:5071715
EAN:4031132187280
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1342-11

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)11 mm
Totale lengte142 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1342-11


Walter-norm tot Ø 2,1 mm
HSS-machineruimers F1342-11

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)11 mm
Totale lengte142 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat10 mm
Snijlengte41 mm
Groeftyperechte groef (straight flute)
Type schachtcilindrische schacht (din 212)
Bekledingongecoat (niet gecoat)
Aantal snijkanten6
€ 56,23 excl. BTW
/ stuk
€ 68,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen