TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-1.24

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352HUN-1.24
Rubix:A0310743
Fabrikant:5071965
EAN:4031132135403
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-1.24

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)1,24 mm
Totale lengte34 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-1.24


Walter-norm tot Ø 3,75 mm − met centreerpunten
HSS-machineruimers F1352HUN-1.24

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)1,24 mm
Totale lengte34 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat1,24 mm
Snijlengte7,5 mm
€ 60,42 excl. BTW
/ stuk
€ 73,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen