TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-11.41

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352HUN-11.41
Rubix:A0309596
Fabrikant:5072182
EAN:4031132133713
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-11.41

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)11,41 mm
Totale lengte142 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-11.41


Walter-norm tot Ø 3,75 mm − met centreerpunten
HSS-machineruimers F1352HUN-11.41

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)11,41 mm
Totale lengte142 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat10 mm
Snijlengte41 mm
€ 110,11 excl. BTW
/ stuk
€ 133,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen