Referenties
Walter Titex:F1352HUN-1.96
Rubix:A0309723
Fabrikant:5072037
EAN:4031132136127

Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 1,96 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 49 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-1.96
Walter-norm tot Ø 3,75 mm − met centreerpunten
HSS-machineruimers F1352HUN-1.96
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 1,96 mm |
| Totale lengte | 49 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Diameter handvat | 1,96 mm |
| Snijlengte | 11 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,04 excl. BTW
/ stuk
€ 64,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen