Referenties
Walter Titex:F1352HUN-6.55
Rubix:A0309143
Fabrikant:5072735
EAN:4031132140711

Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 6,55 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 101 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-6.55
Walter-norm tot Ø 3,75 mm − met centreerpunten
HSS-machineruimers F1352HUN-6.55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 6,55 mm |
| Totale lengte | 101 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Diameter handvat | 6,3 mm |
| Snijlengte | 28 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,79 excl. BTW
/ stuk
€ 74,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen