Referenties
Walter Titex:F1352-5.5
Rubix:20300668
Fabrikant:5071892
EAN:4031132188553

Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 5,5 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 86 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-5.5
Walter-norm tot Ø 1,3 mm
HSS-machineruimers F1352-5.5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 5,5 mm |
| Totale lengte | 86 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Diameter handvat | 5,5 mm |
| Snijlengte | 23 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,49 excl. BTW
/ stuk
€ 36,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen