Referenties
Walter Titex:F1352HUN-11.06
Rubix:A0309627
Fabrikant:5072147
EAN:4031132133362

Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 11,06 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 142 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-11.06
Walter-norm tot Ø 3,75 mm − met centreerpunten
HSS-machineruimers F1352HUN-11.06
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 11,06 mm |
| Totale lengte | 142 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Snijlengte | 41 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,46 excl. BTW
/ stuk
€ 116,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen