TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-5.59

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352HUN-5.59
Rubix:A0309223
Fabrikant:5072639
EAN:4031132139753
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-5.59

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)5,59 mm
Totale lengte93 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-5.59


Walter-norm tot Ø 3,75 mm − met centreerpunten
HSS-machineruimers F1352HUN-5.59

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)5,59 mm
Totale lengte93 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat5,6 mm
Snijlengte26 mm
€ 56,97 excl. BTW
/ stuk
€ 68,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen