TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-6.95

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352HUN-6.95
Rubix:A0309108
Fabrikant:5072775
EAN:4031132141114
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-6.95

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)6,95 mm
Totale lengte109 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-6.95


Walter-norm tot Ø 3,75 mm − met centreerpunten
HSS-machineruimers F1352HUN-6.95

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)6,95 mm
Totale lengte109 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat7,1 mm
Snijlengte31 mm
€ 61,79 excl. BTW
/ stuk
€ 74,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen