TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1342-12

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1342-12
Rubix:20300504
Fabrikant:5071717
EAN:4031132187327
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1342-12

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)12 mm
Totale lengte151 mm
Materiaal mantelhss
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1342-12


Walter-norm tot Ø 2,1 mm
HSS-machineruimers F1342-12

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)12 mm
Totale lengte151 mm
Materiaal mantelhss
Diameter handvat10 mm
Snijlengte44 mm
Groeftyperechte groef (gerade nut)
Type schachtzylinderschaft
Bekledingonbekleed (niet gecoat)
Aantal snijkanten6
€ 59,70 excl. BTW
/ stuk
€ 72,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen