Referenties
Walter Titex:F1342-13
Rubix:20300506
Fabrikant:5071719
EAN:4031132187389

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1342-13
Walter-norm tot Ø 2,1 mm
HSS-machineruimers F1342-13
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 13 mm |
| Totale lengte | 151 mm |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,05 excl. BTW
/ stuk
€ 76,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen