Referenties
Walter Titex:F1342-4.1
Rubix:20300542
Fabrikant:5071755
EAN:4031132186306

Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 4,1 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 75 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1342-4.1
Walter-norm tot Ø 2,1 mm
HSS-machineruimers F1342-4.1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 4,1 mm |
| Totale lengte | 75 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Diameter handvat | 4 mm |
| Snijlengte | 19 mm |
| Groeftype | rechte groeven (neutral straight flute) |
| Type schacht | parallelle cilindrische schacht |
| Bekleding | onbekleed |
| Aantal snijkanten | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,94 excl. BTW
/ stuk
€ 37,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen