TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-10.6

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352-10.6
Rubix:20300615
Fabrikant:5071831
EAN:4031132187419
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-10.6

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)10,6 mm
Totale lengte133 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-10.6


Walter-norm tot Ø 1,3 mm
HSS-machineruimers F1352-10.6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)10,6 mm
Totale lengte133 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat10 mm
Snijlengte38 mm
Groeftypeelica sinistrorsa
Type schachtgambo cilindrico
Aantal snijkanten6
€ 59,70 excl. BTW
/ stuk
€ 72,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen