Referenties
Walter Titex:F1352HUN-4.26
Rubix:A0309343
Fabrikant:5072468
EAN:4031132138428

Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 4,26 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 80 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-4.26
Walter-norm tot Ø 3,75 mm − met centreerpunten
HSS-machineruimers F1352HUN-4.26
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 4,26 mm |
| Totale lengte | 80 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Diameter handvat | 4,5 mm |
| Snijlengte | 21 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,98 excl. BTW
/ stuk
€ 70,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen