Referenties
Walter Titex:F1352HUN-9.27
Rubix:A0308898
Fabrikant:5073007
EAN:4031132143439

Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 9,27 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 125 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-9.27
Walter-norm tot Ø 3,75 mm − met centreerpunten
HSS-machineruimers F1352HUN-9.27
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 9,27 mm |
| Totale lengte | 125 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Diameter handvat | 9 mm |
| Snijlengte | 36 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,71 excl. BTW
/ stuk
€ 94,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen