Referenties
Walter Titex:F1352-5.9
Rubix:20300672
Fabrikant:5071896
EAN:4031132186290

Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 5,9 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 93 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-5.9
Walter-norm tot Ø 1,3 mm
HSS-machineruimers F1352-5.9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 5,9 mm |
| Totale lengte | 93 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Snijlengte | 26 mm |
| Groeftype | rechtse spiraalgroef (spiral flute) |
| Type schacht | cilindrische schacht |
| Bekleding | ongecoat |
| Aantal snijkanten | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,22 excl. BTW
/ stuk
€ 40,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen