Referenties
Walter Prototyp:30060-M4
Rubix:20493321
Fabrikant:5079105
EAN:4042446036195

Productdetails : PROTOTYP HANDTAPPENSET HSS BL/DL 6H DIN352 30060-M4
Voor lang- en kortverspanend materiaal
HSS-set handtappen 30060-M4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 3 |
| Totale lengte | 45 mm |
| Diameter handvat | 4,5 mm |
| Aansluiting | 3,4 mm |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Diepte schroefdraad | 11 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,75 excl. BTW
/ stuk
€ 58,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen