Walter Prototyp
Filter opties
Categorieën
draadsnijden (1436)
frezen (105)
boren (9)
toebehoren voor bewerkingsmachines (2)
1Merk / Fabrikant
walter prototyp
(1552)
796 Product (en) met 1.552 variant (s):
PROTOTYP PROTOSTAR MACHINETAP PM EP2021302-M3
- walter prototyp:EP2021302-M3
- rubix:A0206763
- fabrikant:6432491
- ean:4042446245634
- Diameter schroefdraad:3 mm
- Draad:0,5 mm
- Materiaal mantel:hss-e / pm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 44,33 excl. BTW
/ stuk
PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN371 BL EP2051302-M6
- walter prototyp:EP2051302-M6
- rubix:20503072
- fabrikant:6245537
- ean:4042446239718
- Diameter schroefdraad:6 mm
- Draad:1 mm
- Materiaal mantel:hss-e / pm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 55,80 excl. BTW
/ stuk
PROTOTYP PROTOSTAR MACHINETAP PM EP2056302-M12
- walter prototyp:EP2056302-M12
- rubix:20491531
- fabrikant:6245560
- ean:4042446239749
- Schroefdraad:m12x1,75
- Diameter schroefdraad:12 mm
- Type:metrische blinde boringen
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 102,75 excl. BTW
/ stuk
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H BL P20519-M5
- walter prototyp:P20519-M5
- rubix:20492858
- fabrikant:6244470
- ean:4042446236052
- Schroefdraad:m5x0,8
- Diameter schroefdraad:5 mm
- Type:metrische blinde boringen
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 30,83 excl. BTW
/ stuk
PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN371 BL EP2051302-M8
- walter prototyp:EP2051302-M8
- rubix:20503074
- fabrikant:6245538
- ean:4042446239725
- Diameter schroefdraad:8 mm
- Draad:1,25 mm
- Materiaal mantel:hss-e / pm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 69,68 excl. BTW
/ stuk
PROTOTYP SCHROEFDRAADTAPSET HSS-E TC115-SET2-M3-M12-WY80AA
- walter prototyp:TC115-SET2-M3-M12-WY80AA
- rubix:A0324844
- fabrikant:7818244
- ean:4042446305949
- Schroefdraad:m3–m12 (iso2/6h)
- Diameter schroefdraad:12 mm
- Type:metrische blinde boringen
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 180,50 excl. BTW
/ stuk
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN5156 BL P24569-G1/2
- walter prototyp:P24569-G1/2
- rubix:20490569
- fabrikant:6244783
- ean:4042446239183
- Schroefdraad:g 1/2 - 14 (bspp)
- Diameter schroefdraad:20,955 mm
- Type:britse blinde gaten
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 99,75 excl. BTW
/ stuk
PROTOTYP SCHROEFDRAADTAPSET HSS-E TC216-SET2-M3-M12-WY80AA
- walter prototyp:TC216-SET2-M3-M12-WY80AA
- rubix:A0324835
- fabrikant:7818242
- ean:4042446305925
- Schroefdraad:m3–m12
- Diameter schroefdraad:12 mm
- Type:metrische doorvoergaten
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 173,85 excl. BTW
/ stuk
PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN376 BL EP2056302-M30
- walter prototyp:EP2056302-M30
- rubix:20491528
- fabrikant:6245567
- ean:4042446239817
- Diameter schroefdraad:30 mm
- Draad:3,5 mm
- Materiaal mantel:hss-e / pm
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
€ 307,50 excl. BTW
/ stuk
PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E M205049-EGM2.5
- walter prototyp:M205049-EGM2.5
- rubix:20500174
- fabrikant:6149725
- ean:4042446229719
- Schroefdraad:m2.5
- Diameter schroefdraad:2,5 mm
- Type:metrische blinde boringen
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
€ 34,73 excl. BTW
/ stuk
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN371 BL P205099-EGM6
- walter prototyp:P205099-EGM6
- rubix:20491133
- fabrikant:6244425
- ean:4042446235604
- Schroefdraad:egm 6 (m6x1)
- Diameter schroefdraad:6 mm
- Type:metrische blinde boringen
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
€ 44,10 excl. BTW
/ stuk
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN3716H TIN BL TC115-M8-C0-WY80AA
- walter prototyp:TC115-M8-C0-WY80AA
- rubix:20413532
- fabrikant:6743428
- ean:4042446262853
- Schroefdraad:m8
- Diameter schroefdraad:8 mm
- Type:metrische blinde en doorvoergaten
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
€ 23,66 excl. BTW
/ stuk
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN3716H TIN BL TC115-M6-C0-WY80AA
- walter prototyp:TC115-M6-C0-WY80AA
- rubix:20413530
- fabrikant:6743427
- ean:4042446262846
- Schroefdraad:m6x1
- Diameter schroefdraad:6 mm
- Type:metrische blinde boringen
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
€ 18,90 excl. BTW
/ stuk
PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN376 DL EP2026302-M12
- walter prototyp:EP2026302-M12
- rubix:A0173464
- fabrikant:6432525
- ean:4042446245979
- Diameter schroefdraad:12 mm
- Draad:1,75 mm
- Materiaal mantel:hss-e / pm
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
€ 93,00 excl. BTW
/ stuk
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN3716H DL TIN TC216-M6-C0-WY80AA
- walter prototyp:TC216-M6-C0-WY80AA
- rubix:20413556
- fabrikant:6743447
- ean:4042446263041
- Schroefdraad:m6x1
- Diameter schroefdraad:6 mm
- Type:metrische doorvoergaten
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
€ 18,06 excl. BTW
/ stuk
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN3716H TIN BL TC115-M10-C0-WY80A
- walter prototyp:TC115-M10-C0-WY80AA
- rubix:20413534
- fabrikant:6743429
- ean:4042446262860
- Schroefdraad:m10
- Diameter schroefdraad:10 mm
- Type:metrische blinde en doorvoergaten
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
€ 28,42 excl. BTW
/ stuk
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN5156 BL P24569-G3/4
- walter prototyp:P24569-G3/4
- rubix:A0186009
- fabrikant:6244787
- ean:4042446239220
- Schroefdraad:g 3/4 (bspp), 14 filetti/pollice
- Diameter schroefdraad:26,441 mm
- Type:britse blinde gaten
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 174,75 excl. BTW
/ stuk
PROTOTYP HANDTAPPENSET HSS-E BL/DL 6HX DIN352 INOX 30063-M8
- walter prototyp:30063-M8
- rubix:20493342
- fabrikant:5079130
- ean:4042446036447
- Aantal elementen:3
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
€ 73,88 excl. BTW
/ stuk
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN3716H DL TIN TC216-M8-C0-WY80AA
- walter prototyp:TC216-M8-C0-WY80AA
- rubix:20413560
- fabrikant:6743448
- ean:4042446263058
- Schroefdraad:m8x1,25
- Diameter schroefdraad:8 mm
- Type:metrische doorvoergaten
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
€ 22,54 excl. BTW
/ stuk
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN3716H DL TIN TC216-M10-C0-WY80A
- walter prototyp:TC216-M10-C0-WY80AA
- rubix:20413564
- fabrikant:6743449
- ean:4042446263065
- Schroefdraad:m10x1,5
- Diameter schroefdraad:10 mm
- Type:metrische doorvoergaten
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
€ 27,02 excl. BTW
/ stuk
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN3716H DL TIN TC216-M4-C0-WY80AA
- walter prototyp:TC216-M4-C0-WY80AA
- rubix:20413548
- fabrikant:6743445
- ean:4042446263027
- Schroefdraad:m4 x 0,7
- Diameter schroefdraad:4 mm
- Type:metrische blinde en doorvoergaten
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
€ 14,66 excl. BTW
/ stuk
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN5156 BL P24569-G1/4
- walter prototyp:P24569-G1/4
- rubix:20490570
- fabrikant:6244784
- ean:4042446239190
- Schroefdraad:g 1/4-19
- Diameter schroefdraad:13,157 mm
- Type:britse blinde gaten
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
€ 62,48 excl. BTW
/ stuk
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN5156 BL P24569-G3/8
- walter prototyp:P24569-G3/8
- rubix:20490573
- fabrikant:6244788
- ean:4042446239237
- Schroefdraad:g 3/8-19
- Diameter schroefdraad:16,662 mm
- Type:blinde boringen
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
€ 75,00 excl. BTW
/ stuk
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN374 BL/DL 21361-M22X1.5
- walter prototyp:21361-M22X1.5
- rubix:20491819
- fabrikant:5077462
- ean:4042446019587
- Schroefdraad:mf 22x1.5
- Diameter schroefdraad:22 mm
- Type:metrische doorvoergaten
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
€ 103,50 excl. BTW
/ stuk
24 items van 796