CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL AFGEDRAAIDE SCHACHT D13,0 861155

HSS SPIRAAL BOOR MET AFGEDRAAIDE SCHACHT

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:861155
Rubix:20851930
EAN:3660338159664
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL AFGEDRAAIDE SCHACHT D13,0 861155
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter13 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL AFGEDRAAIDE SCHACHT D13,0 861155


Voor gebruik in een boorkophouder 13mm
HSS GROUND DRILL - REDUCED SHANK - D.13,0
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Boordiameter13 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal / gietijzer / non-ferro
Punthoek118 °
Diameter handvat10 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,82 excl. BTW
/ stuk
17,93 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden