TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-3.1

HSS-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1211TIN-3.1
Rubix:A0310099
Fabrikant:5058922
EAN:4031132078090
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-3.1

Technische samenvatting

Boordiameter3,1 mm
Totale lengte65 mm
Snijlengte30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-3.1


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211TIN-3.1

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,1 mm
Totale lengte65 mm
Snijlengte30 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat3,1 mm
€ 8,12 excl. BTW
/ stuk
€ 9,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen