CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL AFGEDRAAIDE SCHACHT D21,0 861170
HSS SPIRAAL BOOR MET AFGEDRAAIDE SCHACHT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:3963756
GISS Cutline:861170
Rubix:20851900
EAN:3660338159817

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL AFGEDRAAIDE SCHACHT D21,0 861170
Voor gebruik in een boorkophouder 13mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 21 mm |
| Totale lengte | 205 mm |
| Snijlengte | 145 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,96 excl. BTW
/ stuk
€ 65,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden