TITEX ALPHA 22 SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1276TFL-6.6
VHM-spiraalboren
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1276TFL-6.6
Rubix:A0310049
Fabrikant:5061446
EAN:4031132201580

Documenten
Productdetails : TITEX ALPHA 22 SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1276TFL-6.6
ALTIUS
VHM-spiraalboren A1276TFL-6.6
Toepassingen
Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,6 mm |
| Totale lengte | 101 mm |
| Snijlengte | 52 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 101 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,28 excl. BTW
/ stuk
€ 151,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen