CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL AFGEDRAAIDE SCHACHT D23,0 861172
HSS SPIRAAL BOOR MET AFGEDRAAIDE SCHACHT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:861172
Rubix:20851896
EAN:3660338159831

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL AFGEDRAAIDE SCHACHT D23,0 861172
Voor gebruik in een boorkophouder 13mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 23 mm |
| Totale lengte | 210 mm |
| Snijlengte | 150 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,11 excl. BTW
/ stuk
€ 78,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen