TITEX CENTREERBOOR HSS-NC 120 GRADEN A1114-4
HSS-NC-centreerboren 120°
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1114-4
Rubix:20681274
Fabrikant:5056867
EAN:4031132043319

Documenten
Productdetails : TITEX CENTREERBOOR HSS-NC 120 GRADEN A1114-4
ALTIUS
HSS-NC-centreerboren 120° A1114-4
Toepassingen
Spot Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4 mm |
| Totale lengte | 55 mm |
| Snijlengte | 18 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 120 ° |
| Diameter handvat | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,22 excl. BTW
/ stuk
€ 16,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen