ROEBUCK HSS SPIRAALBOOR CIL. CENTREREND DIA 5,5 - 864104
HSS spiraalboor, cilindrisch - zelfcentrerend
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:7983873
Roebuck:864104
Rubix:20850376
EAN:3660338185656

Documenten
Productdetails : ROEBUCK HSS SPIRAALBOOR CIL. CENTREREND DIA 5,5 - 864104
Toepassingen:
- elektrisch aangedreven machines
- stationaire machines
- laaggelegeerd staal
- elektrisch aangedreven machines
- stationaire machines
- laaggelegeerd staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,5 mm |
| Totale lengte | 93 mm |
| Snijlengte | 57 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 5,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 20,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
