DORMER VHM SPIRAALBOOR MP-X R454 15,0 MM

Metaalboren R454

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:R45415.0
Rubix:20323550
Fabrikant:5979846
EAN:7320760614402
DORMER VHM SPIRAALBOOR MP-X R454 15,0 MM

Technische samenvatting

Boordiameter15 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte82 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM SPIRAALBOOR MP-X R454 15,0 MM


VHM Korte spiraalboor met DIN 6535 HA schacht DIN 6537 L MP-X 140° TiAlN gecoat 5xD voor staal <1620 N/mm². Gietijzer. Koper- en aluminiumlegeringen.
FORET 15.0 QC R454 M-PX CW MONOBLOC TIAIN

Sterke punten

Carbide provides excellent wear resistance and improves tool life. The continuously thinned core (CTW) provides excellent transverse strength that improves chip evacuation and enables high performance. The 4-facet split point provides perfect centering and low cutting forces, resulting in highly accurate holes with superior surface finish. The TiAlN coating increases surface hardness, wear resistance and improves tool life. Controlled sharpening and the exterior corner design provide high and consistent tool life.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter15 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte82 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 l
Bekledingtialn
Verhouding boordiameter/-lengte5xd
Schacht16mm
Interne koelingnee
Te bewerken materiaalstaal, gietijzer, koper- en aluminiumlegeringen
Punthoek140 °
€ 174,84 excl. BTW
/ stuk
€ 211,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen