ROEBUCK HSS SPIRAALBOOR CIL. CENTREREND DIA 7 - 864108

HSS spiraalboor, cilindrisch - zelfcentrerend

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Roebuck:864108
Rubix:20850384
EAN:3660338185694
ROEBUCK HSS SPIRAALBOOR CIL. CENTREREND DIA 7 - 864108
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter7 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ROEBUCK HSS SPIRAALBOOR CIL. CENTREREND DIA 7 - 864108


Toepassingen:
- elektrisch aangedreven machines
- stationaire machines
- laaggelegeerd staal
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter7 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat7 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,00 excl. BTW
/ 10 stuks
37,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen