TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-16.5

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1149XPL-16.5
Rubix:20687356
Fabrikant:5236396
EAN:4031132264134
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-16.5

Technische samenvatting

Boordiameter16,5 mm
Totale lengte119 mm
Snijlengte43 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-16.5


HSS-E-spiraalboren, extra kort A1149XPL-16.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter16,5 mm
Totale lengte119 mm
Snijlengte43 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat16,5 mm
€ 112,70 excl. BTW
/ stuk
€ 136,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen