SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 4,5MM - 863980

HSS spiraalboor, cilindrische schacht, gewalst

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Spartex:863980
Rubix:20850252
EAN:3660338184451
SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 4,5MM - 863980
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter4,5 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 4,5MM - 863980


Ideaal voor dagelijks gebruik in onderhoud
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Boordiameter4,5 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek25 °
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat4,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
0,49 excl. BTW
/ stuk
0,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden