SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 5,5MM - 863991
HSS spiraalboor, cilindrische schacht, gewalst
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:863991
Rubix:20850274
EAN:3660338184567

Documenten
Productdetails : SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 5,5MM - 863991
Ideaal voor dagelijks gebruik in onderhoud
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,5 mm |
| Totale lengte | 93 mm |
| Snijlengte | 57 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 25 ° |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 5,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,72 excl. BTW
/ stuk
€ 0,87 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden