COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0810-066A1-GM X1BM

Spiraalboor Sandvik Coromant

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0810-066A1-GM X1BM
Rubix:A0435959
Fabrikant:7781849
EAN:7323224677951
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0810-066A1-GM X1BM
Technische samenvatting
Boordiameter8,1 mm
Totale lengte152 mm
Snijlengte106 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0810-066A1-GM X1BM


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,1 mm
Totale lengte152 mm
Snijlengte106 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte8,173
Schroefhoek30 °
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
303,20 excl. BTW
/ stuk
366,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen