SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 13,5MM - 864040
HSS spiraalboor, cilindrische schacht, gewalst
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:652308
Spartex:864040
Rubix:20850182
EAN:3660338185052

Documenten
Productdetails : SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 13,5MM - 864040
Ideaal voor dagelijks gebruik in onderhoud
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 13,5 mm |
| Totale lengte | 160 mm |
| Snijlengte | 108 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 25 ° |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 13,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,27 excl. BTW
/ stuk
€ 5,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen