CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 3,2 - 860921

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO BB

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:860921
Rubix:20852388
EAN:3660338157363
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 3,2 - 860921
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter3,2 mm
Totale lengte65 mm
Snijlengte36 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 3,2 - 860921


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter3,2 mm
Totale lengte65 mm
Snijlengte36 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko bb
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat3,2 mm
2,12 excl. BTW
/ stuk
2,57 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden